種類その他アクセサリ
保護構造IP20
ケーブル長(m)100未満
出力点数4点
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング間隔:300ms
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
時計機能付
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
種別セレクタスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)
定格絶縁電圧(V)250
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP20
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT
質量(kg)約0.65
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)
外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)
定格絶縁電圧(V)250
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm
色筐体:黒
質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)
タイプ-
規格認証:UL 508、UL 60947-5-5
保護構造IP54
スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY
適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2
接点構成-
番号-
定格絶縁電圧(V)60
定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%
動作力-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)
ケーブル-
耐振動(耐久)-
保存温度範囲(℃)-20~55
引張強度(N)-
安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201
EMC規格IEC/EN 61131-2
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
条件付短絡電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)
定格通電電流(A)-
最大操作頻度-
回路-
USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力
回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200
ロック機構-
コンジット口サイズ-
定格使用電圧(V)-
動作ストローク(mm)-
対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP65
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
挿抜回数100回(コネクタ)
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)約2.1
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
色(本体)ブラック
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)約1.65
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT
質量(kg)約1.25
取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)
外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)
保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13
消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)30以下
絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)
動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
雰囲気腐食性ガスなきこと
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485
質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)
外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)
保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)
消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)20以下
絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間
動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回
使用高度(m)2000以下(運転時)
1個
¥92,980
税込¥102,278
81日以内出荷
ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3
定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)
入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)
負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)
入力電圧範囲(V)DC0~28.8
入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)
出力形式1a接点
耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300
挿抜回数100回(コネクタ)
機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)
電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)
入力インピーダンス(kΩ)3.4
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
関連キーワード