カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(407)
  • SMC(10)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • エレコム(4)
  • KTC(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 新明和工業(1)
  • ニコテック(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • 未来工業(1)
  • nepros(1)
  • JAPPY(1)
  • ムーンスター(1)
  • 松永製作所(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 丸山製作所(1)
  • MANN-FILTER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-21」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB7MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調
LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MSシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調
フラッシュシルエット LBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
保護構造IP65接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)定格通電電流(A)3耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000