カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(592)
  • AMPHENOL(159)
  • SIEMENS(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • コガネイ(20)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
  • XP POWER(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • 小野測器(13)
  • JAE(日本航空電子工業)(12)
  • SMC(11)
  • NAKATAKI(8)
  • 古里精機製作所(7)
  • ワルター(7)
  • アズワン(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(5)
  • 日本ドライブイット(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms3-10」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレーベースモジュールIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサIDEC(和泉電気)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF2形2極強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20極数2保護構造RTⅡ消費電力(W)約0.7接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧6000V(インパルス)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示動作表示LED付ダイオード逆極性ダイオード付耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間25ms以下耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au-Clad動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]汚染度(使用環境)2定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)応答時間(ms)20以下耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50耐衝撃(耐久)(m/s2)1000