カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- ajouter(2)
- FSP(2)
- MagX(マグエックス)(15)
- ROCKBROS(ロックブロス)(3)
- SAMTEC(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TRACO POWER(5)
- VERTEX STYLE(6)
- アイリスチトセ(5)
- アズワン(1)
- イトーキ(48)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- ダルトン(3)
- ナカバヤシ(2)
- プラス[家具](4)
- 京セラ(4)
- 富士電機(2)
- 未来工業(8)
- ブランドをもっと見る
「mwt」の検索結果

BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61税込¥671個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形
IDEC(和泉電気)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から47日以内出荷種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
工具
IDEC(和泉電気)¥139税込¥1531個当日出荷仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質鋼質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート