カテゴリ
- バイク純正部品(164)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 切削工具(36)
- 建材・エクステリア(32)
- オフィス家具(21)
- 自動車純正部品(19)
- 事務用品(18)
- 制御機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 住設機器(14)
- 農業・園芸資材(12)
- バイク部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- EOS(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ぺんてる(アストラム)(17)
- アール・エフ・ヤマカワ(11)
- イスカル(17)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- サンドビック(5)
- サンワサプライ(5)
- セキスイ(4)
- ナイキ(5)
- ニッサン(5)
- ハイテクウッドプラス(29)
- ホンダ(175)
- 三菱ふそう(6)
- 東栄管機(17)
- 東芝ライテック(25)
- 渡辺製作所[住設機器](13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

TSメタル給水栓エルボ TS-MWL
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743接続ねじ種類Rp
MWL ミニウイングラッチ
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。 鍵穴ありにはキーが付属してあります。 ロック位置は90度です。 MWL32NKはIP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
ノックル ホワイトボードマーカー 細字
ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。成分アルコール系油性顔料材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POMタイプ細字外形寸法(mm)16×16×135質量(g/本)16線幅(mm)1.6機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
ノックル ホワイトボードマーカー 中字
ぺんてる(アストラム)(14件のレビュー)¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。成分アルコール系油性顔料材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PPタイプ中字外形寸法(mm)21×21×125質量(g/本)22線幅(mm)2.1機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
注入式点火棒 優火スリム
ライテック(57件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。種別ガス注入式材質(本体)ABS樹脂製質量(g)30タイプ点火用ライター本体寸法(mm)28×28×117
LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き
トライメイト(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当設置方式マグネット・フック・スタンド電源タイプ充電式充電方式USB充電使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネット付充電式LEDワークライト
トライメイト(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ノックル ホワイトボードマーカー丸芯・太字
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。用途大会議室、大教室向き成分アルコール系油性顔料材質キャップ、ノック部、弁座、前軸:再生PPペン先:ポリエステル繊維軸:PPタイプ太字外形寸法(mm)24×24×126質量(g/本)25線幅(mm)4機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)
HIメタル給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)タイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スタンドに置くだけで充電ができるハイパワーライト。充電器付き。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、落下しても大丈夫な落下耐久。充電器につけたままでもライト照射可能。用途自動車整備、建設現場など明るさが必要な作業。屋外での夜間作業や災害時の照明。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本・専用充電スタンド×1個寸法(mm)191×32×51色ブラック/レッド質量(g)250使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約8、トップライト:約10光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約4充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 2600mAhマグネット○明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):150、トップライト:120照射角度(°)メインライト:115、トップライト:30落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
HT耐熱M給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
ノックル ボードにフィット フィット芯
ぺんてる(アストラム)¥179~税込¥197~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ペン先がボードにしっかりフィットして、安定した書き心地を実現します。 文字がカスレたら、後部をプッシュすると濃さが蘇るプッシュリフレッシュ式です。 インキ残量がわかりやすいクリアボディです。用途様々なタイプのボードに書きやすい。中字タイプは、携帯用ホワイトボードに。囲み線や波線を書きやすい。数式や強調表示など、色を多用してより魅力的に。タイプシングルグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
薄型折畳式LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥6,598税込¥7,2581個欠品中19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)303×31×44色ブラック/レッド質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)5000-6500(昼白色)バッテリー電圧(V)3.7フックあり充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)3200使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120電球の種類LED照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
ノックル ホワイトボードマーカー 中字(パック入り)
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(3本)当日出荷セット内容黒×3本インク色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
スピーカーフォン ワイヤレス WEB会議用
サンワサプライ¥71,980税込¥79,1781個当日出荷6~12名の大人数での会議に使用できます。レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。マイクミュート、スピーカーミュートが可能。タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。電池残量を表示するLED搭載。有線での使用も可能。セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1質量(kg)約1.05電源内蔵型リチウムイオンバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz)範囲集音:約半径5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×271×68対応機種Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15機能エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング周波数範囲2.400GHz - 2.4835 GHz再生周波数帯域(Hz)約155 - 20K充電時間(時間)約6連続再生時間最大約13時間ドライバーユニット(Φmm)45×45×32通信距離(m)約20連続待受時間最大約22時間連続通話時間(時間)最大約13.5
LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付
トライメイト(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)35奥行(mm)35本体質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380充電時間(時間)約4設置場所屋内外兼用充電方式USB充電マグネット底面明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2電球の種類LEDバッテリー寿命充放電約500回調光範囲調光無段階調節エコロジー商品省エネ
スピーカーフォン
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。連続通話時間(時間)最大約6通信距離(m)約10仕様マイク数量:4個セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書電源リチウムポリマーバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)範囲集音範囲:約3m対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)約20-20000充電時間(時間)約2スピーカー3W連続再生時間最大約6時間指向性全(無)指向性ポート充電ポート:Type-Cドライバーユニット(Φmm)40連続待受時間最大約6時間マイクミュート○(本体)音量調節○ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
スピーカーフォン
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。連続通話時間(時間)最大約6通信距離(m)約10仕様マイク数量:4個セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書電源リチウムポリマーバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)範囲集音範囲:約3m対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)約20-20000充電時間(時間)約2スピーカー3W連続再生時間最大約6時間指向性全(無)指向性ポート充電ポート:Type-Cドライバーユニット(Φmm)40連続待受時間最大約6時間マイクミュート○(本体)音量調節○ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥3,398税込¥3,7381個当日出荷本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)120×26×60色ブラック/レッド質量(g)135使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
左右合流段差付マス
前澤化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用
昇降台 緑墨
SK(新潟精機)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。用途昇降台材質(本体)ガラス繊維入りナイロン質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ移動量(mm)上下:約90、前後:約50
LEDワークライト 充電式
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED充電時間(時間)2明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30エコロジー商品省エネ
壁カバー(大型)(RMモール用)
未来工業¥559税込¥6151個当日出荷バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら