カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(116)
- HUBER & SUHNER(11)
- RS PRO(9)
- MICROCHIP(8)
- RADIALL(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- RF SOLUTIONS(4)
- 日本テレガートナー(4)
- GB[制御機器](4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- SPARKFUN(2)
- Telegartner(2)
- SMC(1)
- サンドビック(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ブランドをもっと見る
「n-sma」の検索結果
特価

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
Φ30 TWNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から32日以内出荷品名押ボタンスイッチ保護構造IP65ボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWSシリーズ(Φ25コントロールユニット)
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個25日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)LEDLSRD-2定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命500万回以上カテゴリー【過電圧カテゴリ】II