IDEC(和泉電気)
TWSシリーズ(Φ25コントロールユニット)
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LSRD-2
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
機械的寿命
500万回以上
カテゴリー
【過電圧カテゴリ】II
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
保護構造
接点構成
端子形状
耐電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80774596
ULQS1B2210DNA
正角平形(記名式)
IP40
1a
ねじ端子(SS端子)
【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774605
ULQS1B2210DNA-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a(NO)
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774630
ULQS1B2210DNG-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a(NO)
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774639
ULQS1B2210DNPW-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a(NO)
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774648
ULQS1B2210DNR-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a(NO)
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774657
ULQS1B2210DNS
正角平形(記名式)
IP40
1a
ねじ端子(SS端子)
【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774666
ULQS1B2210DNS-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a(NO)
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774675
ULQS1B2210DNY
正角平形(記名式)
IP40
1a
ねじ端子(SS端子)
【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774691
ULQS1B2210DNY-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a(NO)
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774700
ULQS1B2211DNA-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a1b
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774709
ULQS1B2211DNG-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a1b
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774718
ULQS1B2211DNPW-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a1b
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774736
ULQS1B2211DNS-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a1b
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
25日以内出荷
返品不可
80774745
ULQS1B2211DNY-MAU
照光押ボタンスイッチ 正角平形(記名式)
IP65
1a1b
ねじ端子(SS端子)M3.5
AC2500V・1分間
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください