カテゴリ
- 制御機器(9)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(5)
- SMC(86)
- ホンダ(52)
- スズキ(24)
- コフロック(23)
- メディアカバーマーケット(20)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- イマオコーポレーション(13)
- ニッタ(12)
- KANON(中村製作所)(10)
- ヨシムラ(10)
- イスカル(9)
- AFAM(アファム)(9)
- 東日製作所(8)
- Philips(8)
- ナベヤ(7)
- onsemi(7)
- NSK(日本精工)(6)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
「n2100」の検索結果
特価

Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
NRAシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から52日以内出荷サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式)
IDEC(和泉電気)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様●ブロックコンタクト:一般開放形種類電力調整器ボタン色ONボタン黒/OFFボタン赤
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
Φ30 TWNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷から28日以内出荷照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥6,298税込¥6,9281台24日以内出荷から27日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,698~税込¥6,268~1個26日以内出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式