カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • コフロック(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • ニッタ(13)
  • ヨシムラ(11)
  • KANON(中村製作所)(10)
  • AFAM(アファム)(10)
  • Philips(9)
  • イスカル(8)
  • ナベヤ(7)
  • 東日製作所(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • PLUS(プラス)[文具](5)
  • DNライティング(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • CKD(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • TDKラムダ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2100」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (角形2点式)

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ブロックコンタクト:一般開放形種類電力調整器ボタン色ONボタン黒/OFFボタン赤
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    18日以内出荷から28日以内出荷
    照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    24日以内出荷から27日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAN2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    26日以内出荷から52日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 小型固定式レーザバーコードスキャナ IDEC(和泉電気)

    小型固定式レーザバーコードスキャナ

    IDEC(和泉電気)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    23日以内出荷から43日以内出荷