3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC 保護構造IP65 定格電圧(V)DC24 耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部) 保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと) 寿命40000時間 雰囲気腐食ガス不可 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ) 使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食ガス不可 耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間 使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
17,880 税込19,668
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)