カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • DIA(8)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • NEW STAR(1)
  • 三木プーリ(1)
  • SMC(76)
  • ホンダ(25)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • ELPA(5)
  • BMW(4)
  • TOKIO(藤沢工業)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ノーブランド(2)
  • Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology(2)
  • アズワン(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nhn」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個ほか
翌日出荷から80日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から80日以内出荷
鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
nhn特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nhn
  • nh3