カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- IGO(2)
- INA(1)
- KANA(片山チエン)(545)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- POWER INTEGRATIONS(2)
- シヤチハタ(1)
- セイワ工業(1)
- 三菱電機(5)
- 中西産業(1)
- 富士元工業(1)
- 広島(1)
- 永井興産(2)
- 能瀬精工(JNS)(3)
- 電成興業(1)
「nk-36」の検索結果

CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル
IDEC(和泉電気)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷から17日以内出荷保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥8,598税込¥9,4581個12日以内出荷から26日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)