カテゴリ
- 制御機器(1)
- レバースイッチ(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 松吉医科器械(38)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 若井産業(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- BESTEC(ハヤシ)(1)
- BOURNS(1)
- サンエレメント(1)
- Lexar(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「ns1001」の検索結果

Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上