カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ホンダ(10)
- CKD(3)
- オカモト(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 河村電器産業(2)
- Luminous(ルミナス)(2)
- STMicro(2)
- MOXA(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「o-404」の検索結果
特価

CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷から25日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)