カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- AFAM(アファム)(11)
- エスコ(4)
- MAC8(マックエイト)(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- サクラクレパス(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- ニチレイマグネット(2)
- パワーコムジャパン(2)
- 日本製線(2)
- OWON(オウオン)(2)
- EARTH MAN(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 積水化学工業(1)
- 積水フーラー(1)
- ダイキン工業(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ow-3」の検索結果

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)