カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • omron(オムロン)(58)
  • CKD(41)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • ABB(24)
  • SMC(21)
  • TOA(11)
  • マキタ(11)
  • MAC8(マックエイト)(10)
  • SIEMENS(10)
  • エスコ(9)
  • RS PRO(8)
  • 本多電子(7)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(7)
  • アズワン(5)
  • 三菱電機(5)
  • 山洋電気(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-01dc」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-GIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:1A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4397アズワン品番65-8090-41
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4454アズワン品番65-8093-13
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
欠品中
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:4A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4533アズワン品番65-8087-30
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555アズワン品番65-8087-29
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:5A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4498アズワン品番65-8089-64
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426アズワン品番65-8090-73
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AL6M-M24P-G IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AL6M-M24P-GIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M24P-G保護構造IP65接点構成DPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-RIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応