カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 三木プーリ(848)
  • Panasonic(パナソニック)(202)
  • Festo(133)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • SMC(27)
  • ヤマト産業(27)
  • CKD(23)
  • JFEアドバンテック(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • ニッサン(12)
  • 星和電機(SEIWA)(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • イスカル(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
  • ナブテスコ(10)
  • スリーピース(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-1」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から43日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から68日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から43日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
799税込879特価
1箱(5個)
当日出荷から81日以内出荷
LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
309税込340特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ロックナット (MWシリーズ) IDEC(和泉電気)ロックナット (MWシリーズ)IDEC(和泉電気)
389税込428
1個
3日以内出荷
材質金属製(亜鉛ダイカスト:クロムメッキ)外形寸法(mm)Φ28.4×H5 M22 P1
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:1A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4397アズワン品番65-8090-41
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4454アズワン品番65-8093-13
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
欠品中
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
仕様●極数:1P●定格電流:4A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4533アズワン品番65-8087-30
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555アズワン品番65-8087-29
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:5A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4498アズワン品番65-8089-64
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426アズワン品番65-8090-73
APEM LED表示灯 Q22シリーズ IDEC(和泉電気)APEM LED表示灯 Q22シリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
80日以内出荷