カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- PISCO(ピスコ)(15)
- GAONA(ガオナ)(10)
- TRUSCO(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- プレシジョンブランド(6)
- SP忠男(6)
- 槌屋ヤック(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(5)
- omron(オムロン)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- D'Addario(4)
- ラクテム(4)
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(3)
- CKD(3)
- 日動電工(3)
- 日軽金アクト(3)
- ブランドをもっと見る
「pb12」の検索結果

鍵操作形セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から36日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥129,800税込¥142,7801個60日以内出荷から67日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)アクチュエータの種類B型定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6A保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥129,800税込¥142,7801個67日以内出荷ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ