カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 三和電気計器(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • GVS(4)
  • KSフィルター(3)
  • エスコ(2)
  • 富士通(2)
  • JTC(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • CALEX(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • Autobahn(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エコー電子(EDK)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • af(旭風防)(1)
  • KITACO(1)
  • POSH Faith(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-250-1」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から41日以内出荷
端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLR2000シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2000シリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から26日以内出荷
取付方式ねじ取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から31日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)NRLTシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から43日以内出荷
(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY1011シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1011シリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY2011シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2011シリーズIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式極数2定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20
NRLR2011シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2011シリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY2111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2111シリーズIDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR1111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷から61日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2111シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2111シリーズIDEC(和泉電気)
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式リング取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLY2000シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2000シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
25日以内出荷から26日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用 IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ スイッチ専用IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
25日以内出荷から26日以内出荷
種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLR2500シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR2500シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)NRLY形サーキットプロテクタ 電圧引外しIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
26日以内出荷
種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLY2500シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2500シリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
26日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1500シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1500シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR1000シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1000シリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1000シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY1000シリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
26日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR1500シリーズ IDEC(和泉電気)NRLR1500シリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR形サーキットプロテクタ スイッチ専用 IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ スイッチ専用IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
26日以内出荷
種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLT形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)NRLT形サーキットプロテクタ 電圧引外しIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1台
26日以内出荷
種別イナーシャルディレー無取付方式リング取付け極数2定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLR形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタ 電圧引外しIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
30日以内出荷
種別イナーシャルディレー無ロッカー:黒取付方式ねじ取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)AC100保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ