カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • CCS(シーシーエス)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • LEPLUS NEXT(10)
  • Mate(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • RYOBI(リョービ)(4)
  • TAKEGAWA(武川)(19)
  • イスカル(3)
  • エアージェイ(3)
  • カシムラ(5)
  • コクヨ(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 岩崎電気(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd22」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 22MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷