カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SMC(45)
- PGA(10)
- PUMA GLOVE(10)
- PROST's(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SK(新潟精機)(4)
- 三菱電機(4)
- 三桂製作所(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- INFINEON(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- RS PRO(4)
- テクロック(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ネオフレックス(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「pg-1-3」の検索結果

鍵操作形セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から36日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から31日以内出荷耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000