カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(65)
  • PGA(48)
  • RS PRO(22)
  • ホンダ(19)
  • PROST's(17)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • ハーティング(8)
  • 三菱電機(7)
  • エスコ(5)
  • 花王(5)
  • タカチ電機工業(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • CKD(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 丹後織物工業組合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg006」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16照光種別LED
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)

    IDEC(和泉電気)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
  • AL6Qシリーズ IDEC(和泉電気)

    AL6Qシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式動作方式オルタネイト接点構成1cボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子定格使用電圧(V)DC5
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED