カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • ホンダ(44)
  • AMPHENOL(24)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • RS PRO(16)
  • KTC(14)
  • 井筒製作所(14)
  • エスコ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • コクヨ(11)
  • マルアイ(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • SMC(10)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • エムオースプレーイング(10)
  • 東芝(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • Yamato(大和製衡)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-3」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブルIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
偏光回帰反射形(ケーブル) IDEC(和泉電気)偏光回帰反射形(ケーブル)IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1個ほか
11日以内出荷から28日以内出荷
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1台
30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コネクタ
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
899税込989特価
1パック(10個)
当日出荷から86日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
329税込362特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
389税込428
1箱(10個)ほか
当日出荷から21日以内出荷
直付金具 IDEC(和泉電気)直付金具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
319税込351
1セット(10個)
当日出荷から36日以内出荷
BPAシリーズ IDEC(和泉電気)BPAシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から86日以内出荷
銘板 IDEC(和泉電気)銘板IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から46日以内出荷
NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズサーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
529税込582特価
1箱(5個)
当日出荷から28日以内出荷
銘板 NWA形 IDEC(和泉電気)銘板 NWA形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製寸法t(mm)0.8取付穴径(Φmm)22
EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)EC2B形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518特価
1パック(10個)
当日出荷から44日以内出荷
SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)
469税込516特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
外形寸法(mm)t=0.5
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
t=1.2mm
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
259税込285
1箱(5個)
翌々日出荷から20日以内出荷
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(2個)
翌々日出荷から68日以内出荷
BP31シリーズ IDEC(和泉電気)BP31シリーズIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷から28日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷から25日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板用端子台IDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1パック(50個)
3日以内出荷から86日以内出荷
たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ)IDEC(和泉電気)
459税込505
1パック(10個)
3日以内出荷
仕様たて取付け用適合機種MC3D/MC2D形兼用材質ステンレス
HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から86日以内出荷
HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプ IDEC(和泉電気)HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(3個)
3日以内出荷
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
699税込769
1箱(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
549税込604
1箱(10個)
3日以内出荷
オプション品 表面保護シート IDEC(和泉電気)オプション品 表面保護シートIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1セット(5枚)
3日以内出荷
表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート。
仕様5枚1セット(111(W)×72(H)mm)・表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
オプション品 保護カバー IDEC(和泉電気)オプション品 保護カバーIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1セット(5枚)
3日以内出荷
前面部から全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー。
仕様5枚1セット・前面部全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気)銘板 NWAQ形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1セット(10個)
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製外形寸法(mm)35.5×29寸法t(mm)0.8
HE3B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE3B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から24日以内出荷
種類ゴムカバー
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
199税込219
1箱(10個)
3日以内出荷
HE3B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE3B形 イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1セット(10個)
3日以内出荷
接点構成3ポジションスイッチ:2仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット)定格使用電圧(V)30/125端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
FB シリーズ樹脂製コントロールボックス IDEC(和泉電気)FB シリーズ樹脂製コントロールボックスIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1箱(2個)
15日以内出荷
タイプアクセサリ品名DINレール取付金具