カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 日東工業(17)
  • 鶴見製作所(14)
  • 井筒製作所(9)
  • 日本オイルポンプ(8)
  • AMPHENOL(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • カグクロ(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • ハンマーキャスター(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • エスコ(3)
  • コクヨ(3)
  • Mennekes(3)
  • CEAG(3)
  • SMC(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • KTC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-32」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式ケーブル検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • 偏光回帰反射形(ケーブル) IDEC(和泉電気)

    偏光回帰反射形(ケーブル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z
    適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    12日以内出荷から47日以内出荷
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • MA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    MA9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    当日出荷から37日以内出荷
    種類関連商品