カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 井筒製作所(9)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 日東工業(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • Mennekes(4)
  • コクヨ(3)
  • 鶴見製作所(3)
  • AMPHENOL(3)
  • CEAG(3)
  • エスコ(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • KTC(2)
  • OPTICON(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • エレコム(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-32」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)MA9ZシリーズIDEC(和泉電気)
589税込648特価
1袋(5個)
当日出荷から36日以内出荷
種類関連商品
SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
349税込384特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブルIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷から28日以内出荷