カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 3M(スリーエム)(7)
- AMPHENOL(36)
- CKD(11)
- DAIKO(大光電機)(19)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- KTC(17)
- MAZDA(マツダ)(100)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- RS PRO(59)
- SMC(27)
- エスコ(12)
- コガネイ(7)
- シヤチハタ(7)
- ホンダ(41)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
- 井筒製作所(9)
- 京セラ(8)
- 鶴見製作所(39)
- ブランドをもっと見る
「pn4」の検索結果

FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
レール取付金具
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10個)当日出荷から87日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷材質アルミ製色黒地/白文字寸法t(mm)1彫刻範囲(mm)W25×H7
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)
IDEC(和泉電気)¥2,398税込¥2,6381セット(10個)4日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)16
銘板 NWAQ形
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)4日以内出荷適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製外形寸法(mm)35.5×29寸法t(mm)0.8取付穴径(Φmm)22

















![Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02493242-160519-02.jpg)