カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • スイッチング電源(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • コガネイ(36)
  • 三菱電機(8)
  • ABB(6)
  • CKD(5)
  • FDK(5)
  • Murata Power Solutions(5)
  • RENESAS(4)
  • アライドテレシス(4)
  • タイムリー(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アズワン(2)
  • MULTI-CONTACT(2)
  • PICO TECHNOLOGY(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • サンドビック(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
定格出力電圧(V)
  • DC5(1)
  • DC12(1)
定格出力電力(W)
  • 30(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(1)
  • AC100~240(1)
定格出力電流(A)
  • 2.5(1)
形状
  • カバー付き(1)
カバー付き
端子形状
  • その他(1)
  • 端子台(1)
その他・端子台
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps3v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS3V形スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など入力電圧(V)AC100~240形状カバー付き
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
スイッチング電源カテゴリ
関連カテゴリ