カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • GIKEN(川口技研)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • iFace(4)
  • KITO(キトー)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • アサダ(15)
  • ウッドワン(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(9)
  • オンダ製作所(6)
  • スズキ(2)
  • ステム(2)
  • ツボサン(3)
  • ヤガミ(3)
  • リンナイ(3)
  • 内外電機(36)
  • 水本機械製作所(6)
  • 鶴見製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qka」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気)

    銘板 NWAQ形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製外形寸法(mm)35.5×29寸法t(mm)0.8取付穴径(Φmm)22
  • 銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気)

    銘板 NWAQ形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)

    SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から49日以内出荷
  • ACQ形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACQ形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    12日以内出荷
    72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。
    保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L12操作方式引き回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)