カテゴリ
- 制御機器(131)
- 物流用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(1,071)
- CKD(148)
- MAZDA(マツダ)(3,213)
- New-Era(ニューエラー)(1,207)
- omron(オムロン)(113)
- PMC(93)
- RS PRO(135)
- SMC(1,782)
- YAMAHA(ヤマハ)(370)
- アズワン(77)
- エスコ(62)
- コガネイ(439)
- ニッサン(111)
- ノーリツ(228)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(91)
- ホンダ(1,228)
- リンナイ(148)
- 近藤製作所(157)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「r-1a」の検索結果

NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,098~税込¥3,408~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16
RF1V-5A1BL-D24
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)種別動作表示LED付コイル定格電圧(V)DC24接点構成5a1b絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4応答時間(ms)8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(正弦半波パルス:11ms)
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)10(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から63日以内出荷ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3