カテゴリ
- 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(261)
- Festo(220)
- SMC(51)
- MAZDA(マツダ)(44)
- YAGEO(35)
- 富士電機(34)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(27)
- brembo(25)
- NACHI(不二越)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- DNライティング(21)
- MURATA(村田製作所)(20)
- エスコ(19)
- BOURNS(19)
- KITO(キトー)(18)
- ニッセイ(18)
- マルヤス電業(18)
- KEMET(17)
- ブランドをもっと見る
「r22-01」の検索結果

Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状丸端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から31日以内出荷仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ
IDEC(和泉電気)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から45日以内出荷フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(ガード付平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)□24.5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)□24.5
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から24日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から31日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から31日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
照光セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581台24日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000