カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ホンダ(115)
- 三菱電機(15)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- MAXZEN(4)
- TRUSCO(3)
- LINKMAN(3)
- Fluke Networks(3)
- HAMACO(2)
- 淡路技建(2)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- 北陽電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
「rj200」の検索結果

RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)
IDEC(和泉電気)¥9,898税込¥10,8881箱(10個)4日以内出荷から50日以内出荷1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)50日以内出荷高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意