4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プリント基板用リレー 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子
1個
特価
539 税込593
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小適合負荷DC6V・10mA(参考値) 最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
81日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)