カテゴリ
- 制御機器(180)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(11)
- SMC(4,604)
- MAZDA(マツダ)(1,249)
- BIGM(丸山製作所)(1,081)
- ホンダ(904)
- コガネイ(513)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(303)
- マルヤス電業(284)
- スバル(270)
- 三木プーリ(225)
- 堀内機械(203)
- 長野計器(200)
- SAMTEC(198)
- KITO(キトー)(194)
- エスコ(173)
- 近藤製作所(148)
- 雅(128)
- omron(オムロン)(127)
- CKD(125)
- ブランドをもっと見る
「s-a1」の検索結果

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
USB接続ポケッタブルセンサチェッカー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から46日以内出荷種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から30日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式ケーブル検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から35日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式ケーブル検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から30日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ)
IDEC(和泉電気)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能。アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減。感度調整ボリューム付。SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)保護構造IP65(IEC 60529)適合規格CE, UL, SIL2/PLdケーブル長(m)2保存温度(℃)-25~+70使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度(%RH)15~85(結露しないこと)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から24日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から14日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ
IDEC(和泉電気)¥32,980税込¥36,2781台30日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式コネクタ検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ
IDEC(和泉電気)¥23,980税込¥26,3781台30日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式コネクタ検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台30日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式コネクタ検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から51日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から24日以内出荷保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色黒耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,098~税込¥3,408~1個翌日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10