カテゴリ
- 制御機器(48)
- 物流用品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(442)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(165)
- KITO(キトー)(134)
- サンエス(98)
- ダイケン(52)
- リヒトラブ(48)
- SUS(エスユーエス)(43)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(41)
- 雅(40)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
- omron(オムロン)(36)
- ケージーパルテック(34)
- タカチ電機工業(32)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(31)
- ナカバヤシ(29)
- ミニター(28)
- CKD(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- ブランドをもっと見る
「s-a5」の検索結果

NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から23日以内出荷仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
NH1L-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から79日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
LB8MBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から32日以内出荷種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から22日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5コンジット口サイズM20耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
NH1シリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から29日以内出荷定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から22日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16