38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体)PBT 保護構造IP67(IEC60529) 適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証) 定格使用電流100mA 相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本 保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 感電保護クラスClass II(IEC60536) 汚染度(使用環境)3 色(本体) 繰返し精度(%)10以下 定格使用電圧(V)DC24 最大動作周波数(Hz)150 耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119) 材質(本体)PBT タイプ3接点タイプ 保護構造IP67(IEC 60529) 適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証) 定格使用電流100mA 相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本 保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6) 電気的耐久性120万回以上 汚染度(使用環境)3 色(本体) 保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536) 繰返し精度(%)10以下 電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き) 定格使用電圧(V)DC24 最大動作周波数(Hz)150 相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)





1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズ
種別押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズ
種類照光式 ボタン形状角(ガード付) 取付穴径(Φmm)□18.2 保護構造IP65 ベゼル色:黒
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)