カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- KTC(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- SMC(2)
- KITO(キトー)(1)
- コンドーテック(1)
- サンコー(三甲)(1)
- テイモー(1)
- 日東工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- nepros(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 住商モンブラン(1)
- BOURNS(1)
- Festo(1)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(1)
「s2-1012」の検索結果

Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上