カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 北川鉄工所(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 日軽金アクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb12a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブル表示器 メンテナンスケーブル IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 メンテナンスケーブル

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)2
  • EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    119,800税込131,780
    1個
    67日以内出荷
    ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ