カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- AMPHENOL(7)
- TIME(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- CRG(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 富士電機機器制御(2)
- 岡崎精工(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 篠原電機(1)
- コニカミノルタセンシング(1)
- アイネット(1)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sce-02」の検索結果

HE2Gシリーズ
IDEC(和泉電気)¥49,980~税込¥54,978~1個23日以内出荷から86日以内出荷定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)コンジット口サイズM16(コネクタ付属)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000