カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- KITO(キトー)(5)
- KSフィルター(5)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ParkerTAIYO(8)
- SMC(34)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イスカル(4)
- イメージニクス(15)
- エスコ(3)
- オグラ(25)
- セトクラフト(13)
- ダイア(5)
- ネグロス電工(21)
- メディアカバーマーケット(47)
- ワルター(5)
- 三菱マテリアル(14)
- ブランドをもっと見る
「sd-d2」の検索結果
特価
関連キーワード

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら