カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- パソコン/周辺機器(21)
- 農業機械(21)
- 切削工具(19)
- 自動車補修部品(14)
- 電動工具(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(8)
- カー用品(7)
- 家電(7)
- 作業工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- JVC(5)
- KSフィルター(5)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ParkerTAIYO(5)
- SMC(31)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- イスカル(2)
- イメージニクス(15)
- エスコ(2)
- オグラ(5)
- コクヨ(3)
- ネグロス電工(6)
- ベッセル(3)
- マイクロネット(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ワルター(5)
- 三菱マテリアル(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
スライドレール 新17シリーズ
アトムリビンテック(23件のレビュー)¥789~税込¥868~1組(2本)当日出荷から10日以内出荷ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用セット内容左・右、各1本材質(車輪)POM種類スライド形シリーズ新17シリーズ段数2推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12材質(レール)鋼表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
19-0ロイヤルセカンド寸胴鍋
フジノス¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)用途100V/200V対応。ガス火/IH対応材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5
曲尺 300mm 建築用
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。返し測定に便利な、同目同厚仕様です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様同目同厚材質ステンレスサイズ(mm)300
シルバー曲尺同目同厚 快段目盛
SK(新潟精機)(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から15日以内出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
NC用ストレートドリル NSD 30.0
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)30溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 34.0
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)34溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
金曲尺 快段目盛 両同目
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
NC用ストレートドリル NSD 31.0
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)31溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 38.0
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)38溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 33.0
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)33溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 37.0
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)37溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 35.0
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)35溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 39.0
三菱マテリアル¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)39溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 36.0
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)36溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 32.0
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)32溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
MSシュレッダー MSD-D31SRMII
明光商会¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷デスクサイドタイプ。質量(kg)69色白電源(V)AC100集塵量(L)47最大裁断枚数26/26枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~10定格時間連続投入口幅(mm)310/ A3サイズ最大細断枚数26/26枚細断形状スパイラルカット細断可能物CD/DVD最大投入幅310mm(A3対応)
Tギア インボリュート歯車形状加工対応ヘッド SD-M-N-SP
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から29日以内出荷インボリュート歯車形状加工対応ヘッドです。用途フライス加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
C96 Series(C96SDD32)
SMC¥10,880~税込¥11,968~1個9日以内出荷から30日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD32
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
システム収納 エディア 両開き扉ダイヤルロック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥63,980~税込¥70,378~1台22日以内出荷エディア 両開き扉 A4縦2段 棚板1枚 ダイヤルロック・ラッチ付き材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)高さ(mm)702種類両開き扉棚段数2色(本体)ホワイト棚段数(段)2グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523
セコ・ツールズ・ジャパン¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら