カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(39)
  • ユキワ精工(17)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(2)
  • 日本フラッシュ(2)
  • アズワン(1)
  • 三菱電機(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 千吉(1)
  • 信和自動車工業(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgc-2」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から85日以内出荷
    定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)