カテゴリ
- 制御機器(12)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- 三菱電機(4)
- NACHI(不二越)(1)
- 三木プーリ(1)
- イハラサイエンス(1)
「sld48」の検索結果

SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から3日以内出荷適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台3日以内出荷適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85