カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • ホンダ(160)
  • KTM(118)
  • SMC(104)
  • BMW(70)
  • ユーエイキャスター(52)
  • ハリケーン(47)
  • RS PRO(46)
  • DUCATI(35)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(24)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • brembo(18)
  • SAMTEC(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • D'Addario(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
  • サンワサプライ(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st7」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB6KシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
LB8Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB8KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
LB6MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
LB8MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から81日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
8日以内出荷から81日以内出荷
動作方式各位置停止保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65
鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から80日以内出荷
LBW6Kシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6KシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
81日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65
LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
81日以内出荷
仕様Φ16 セレクタスイッチ 短胴 スタンダードタイプ形状丸形保護構造IP65接点構成3c定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)5操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ウェーブキータイプ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
4,898税込5,388
1個
81日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65
LB7MKシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MKシリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
81日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:メタル調照光種別ボタン
LBW7Kシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7KシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
81日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□22.5
LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)LB7KシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
81日以内出荷
種別鍵付セレクタスイッチベゼル色:黒
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
81日以内出荷
保護構造IP65本体形状分離形接点材質金接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1台
81日以内出荷
保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ