カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- SMC(1,413)
- INAX(LIXIL)(29)
- NEG(日電理化硝子)(15)
- メディアカバーマーケット(12)
- CKD(11)
- 重松製作所(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- 槌屋ヤック(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SIEMENS(8)
- プラス[家具](6)
- LIXIL(6)
- ニッサチェイン(3)
- ホンダ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- PROST's(3)
- TRW(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sy-002」の検索結果

LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から86日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)