カテゴリ

  • 制御機器(65)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(1,975)
  • 理研計器(1,889)
  • CKD(747)
  • SMC(567)
  • TDK(160)
  • 清水製作所[継手](127)
  • ROHM(112)
  • omron(オムロン)(89)
  • ニッタ(86)
  • KEMET(74)
  • BEET(71)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(65)
  • NEC(63)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • ホンダ(60)
  • RS PRO(56)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • イトーキ(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「t-2-r」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ) IDEC(和泉電気)HN2P形 角形表示灯Φ30(丸穴取付タイプ)IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30シリーズHN2Pシリーズ
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類照光式保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状正角形(18×18)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から105日以内出荷
LB6Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB6PシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65ベゼル色:黒
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から55日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MPシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MPシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65ベゼル色:メタル調照光種別LED
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷から48日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)動作方式モメンタリ照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷から34日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65本体形状分離形
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタンIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
翌々日出荷から48日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)16保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)30
LB6Fシリーズ IDEC(和泉電気)LB6FシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
種類照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷から34日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状分離形
LB6MFシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MFシリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
種類照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光セレクタスイッチベゼル色:メタル調定格使用電圧(V)AC/DC24照光種別LED
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタンIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から105日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)40
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,388税込2,627
1個
当日出荷から48日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から55日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から48日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65
LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
保護構造IP65
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
LBW7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65