カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- CKD(178)
- Festo(100)
- ITT CANNON(21)
- JST(日本圧着端子製造)(15)
- OSG(オーエスジー)(22)
- RS PRO(17)
- SMC(156)
- TRUSCO(13)
- アソー(16)
- イスカル(21)
- イトーキ(33)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- スーパー工業(75)
- ダイキン工業(14)
- ホンダ(43)
- ワルター(25)
- 寺西化学(15)
- ブランドをもっと見る
「t-3p」の検索結果

HT3P形セーフティコマンダ
IDEC(和泉電気)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷形状長角レンズ形状長角形(18×24)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から32日以内出荷形状丸保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から32日以内出荷形状角レンズ形状正角形(18×18)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781台4日以内出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781台4日以内出荷から32日以内出荷形状長角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状長角保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581台4日以内出荷から32日以内出荷形状角保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781台4日以内出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴18.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴22.5
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形3方向バリア)
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状長角レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
透過形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
偏光回帰反射形(ケーブル)
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷検出距離バリエーション:Tタイプ:透過形Pタイプ:偏光回帰反射形Dタイプ:拡散反射形Bタイプ:距離設定反射形Nタイプ:小スポット反射形本質安全防爆構造SA2E-EX形は、本質安全防爆構造EB3S形センサバリアと接続して使用します。防爆構造:Ex ia IIB T4 Ga使用可能な危険場所:ガス・蒸気:ゾーン0~2グローバル防爆認証取得:【認証番号】IECEx (国際):IECEx CML 24.0007ATEX (欧州):CML 24ATEX2012FM (米国):FM24US0235XJPEx (日本):CML 24JPN2074Ex-CCC (中国):2024012315701270TS (台湾):TD04010Z適合機種SA2E-EX形材質赤色LED、感度調整機能有
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個30日以内出荷から32日以内出荷日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。