カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • Kawasaki(28)
  • ノーリツ(21)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(20)
  • ニシキ工業(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
  • FPC(5)
  • TOTO(5)
  • SIEMENS(5)
  • WILLIAMS(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エレコム(3)
  • TRUSCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th24」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴35×75
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
    耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    光源LED