カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(70)
- エレコム(5)
- omron(オムロン)(4)
- 東芝(4)
- オリエンタルモーター(2)
- 富士電機(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 富士電機機器制御(2)
- アズワン(1)
- NSK(日本精工)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「tk-6a」の検索結果

LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷から86日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)