カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ParkerTAIYO(48)
- 東洋国際(38)
- オチアイ(11)
- メディアカバーマーケット(7)
- 大阪魂(6)
- 東芝ライテック(5)
- 日東工器(5)
- NWB(日本ワイパブレード)(4)
- KSフィルター(4)
- THK(3)
- 日研工作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(3)
- ナンシン(2)
- マクセル(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- DUMONT(デュモン)(2)
- ソースネクスト(2)
- ブランドをもっと見る
「tw40」の検索結果

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 大形(Φ40ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から46日以内出荷保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロックターンリセット照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)照光色赤使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000