カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 北陽電機(9)
  • omron(オムロン)(3)
  • SICK(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • コガネイ(1)
  • マスプロ電工(1)
  • Zebra Technologies(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uam-05lp」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SE2L形セーフティレーザスキャナ IDEC(和泉電気)SE2L形セーフティレーザスキャナIDEC(和泉電気)
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
仕様●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)保護構造IP65材質(ケース)アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)波長(nm)905検出角度範囲(°)270検出幅(mm)Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)応答時間(ms)ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
関連キーワード
dam-05特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dam-05